Olor/fragancia |
Leve |
Base química |
Agua |
Contenido |
250 ml |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Amarillo |
Peso del contenido |
250 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
1.023 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
382490960990 |
Peso del producto (por artículo) |
290.833 g |
Densidad/condiciones |
1,023 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / 0: no aplicable |
Catálogo General |
5861510250 |
Ficha Técnica |
32405847.pdf |
Ficha Técnica |
32406153.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04561245.PDF |