Limpiador de llantas

Ref.: 5861900009
Ver todas las versiones

LIMPIADOR DE LLANTAS - 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR DE LLANTAS - 400 ML
Limpiador de llantas
Limpiador especial altamente eficaz y sin ácidos para todas las llantas y tapacubos de acero y aleación.
  • Elimina de forma rápida y sencilla incluso la suciedad más resistente, como el polvo quemado de los frenos, los residuos de caucho y alquitrán y otra suciedad de la carretera
  • Su fórmula suave no ataca la superficie de la llanta ni los pernos de la rueda
  • El producto es muy económico de usar
  • Sin silicona

Pulverice el borde uniformemente a una distancia de entre 15 y 30 cm. Deje que el limpiador actúe durante unos 5-10 minutos. Elimine la suciedad con una esponja húmeda o un cepillo cilíndrico y enjuague bien con un chorro de agua. Si es necesario, lavar como de costumbre o en un túnel de lavado. No permita que el producto se seque.


Llantas y tapacubos de acero y metal ligero


No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. La temperatura de aplicación recomendada es de 10 °C-25 °C. Proteger de las heladas.

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

469.583 g
Más Información

Catálogo General

5861900009

Ficha Técnica

64127519.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532281.PDF
Scroll to top