Olor/fragancia |
Gasolina |
Punto intermitente mínimo |
65 °C |
Base química |
Hidrocarburos |
Contenido |
200 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
277 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.83 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
277.200 g |
Densidad/condiciones |
0,83 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si |
Catálogo General |
5861900054 |
Ficha Técnica |
538480651.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04494113.PDF |