Limpiador de frenos

Ref.: 0890108715
Ver todas las versiones

LIMPIADOR FRENOS BIDON 5 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR FRENOS BIDON 5 L
Limpiador de frenos
Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación

Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza

  • Eliminación rápida y eficaz de hollín, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos
  • Limpieza sin dejar residuos

Sin acetona

Elevada compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho

Sin AOX ni silicona


Pulverice las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.


Para eliminar rápidamente los restos de aceite/grasa, hollín, polvo de freno en los vehículos, frenos de disco y de tambor, carcasas del motor y de la caja de cambio, etc.


No aplique el pulverizador sobre componentes calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

3550 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.714 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

27101225000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3713.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,714 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0890108715

Ficha Técnica

32405830.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04643582.PDF
Scroll to top