LIMPIADOR-FRENOS-BIDON-20L Limpiador de frenos Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación
Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza
Eliminación rápida y eficaz de hollín, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos
Limpieza sin dejar residuos
Sin acetona
Elevada compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho
Sin AOX ni silicona
Pulverice las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.
Para eliminar rápidamente los restos de aceite/grasa, hollín, polvo de freno en los vehículos, frenos de disco y de tambor, carcasas del motor y de la caja de cambio, etc.
No aplique el pulverizador sobre componentes calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.
https://www.wurth.es/limpiador-de-frenos-plus-bidon-20l461254LIMPIADOR-FRENOS-BIDON-20LLIMPIADOR-FRENOS-BIDON-20L<br>Limpiador de frenos<br>Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación<br><p class="level1">Rápido comportamiento de evaporación y excelente rendimiento de limpieza</p><ul><li>Eliminación rápida y eficaz de hollín, grasa, polvo de freno y residuos aceitosos</li><li>Limpieza sin dejar residuos</li></ul><P></P><p class="level1">Sin acetona</p><P>Elevada compatibilidad del material con pinturas, plásticos, selladores y caucho</P><P></P><p class="level1">Sin AOX ni silicona</p><br><P>Pulverice las superficies que desea limpiar y frótelas con un paño limpio. Repita el proceso si hay mucha suciedad.</P><br><P>Para eliminar rápidamente los restos de aceite/grasa, hollín, polvo de freno en los vehículos, frenos de disco y de tambor, carcasas del motor y de la caja de cambio, etc.</P><br><P>No aplique el pulverizador sobre componentes calientes. No adecuado para la limpieza de superficies de áreas adhesivas. Antes de la aplicación, debe comprobarse en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico, y con superficies pintadas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2005759.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2005759.jpg458512/Promo Especial Auto/Promo Especial Auto/TOP 50/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller de Barcos/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller de Barcos/Cruceros/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller de Barcos/Cruceros/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Promo Especial Auto/TOP 50/Taller de Barcos/Cruceros/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Seguridad y salud/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller de Barcos/Cruceros/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Seguridad y salud/Químicos/Promo Especial Auto/TOP 50/Taller de Barcos/Cruceros/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Seguridad y salud/Químicos/Equipamiento de taller2024-02-16T19:42:24+0000