Limpiador de frenos Black Edition

Ref.: 5988000355
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-DE-FRENOS-BFD-500ML

Descripción

LIMPIADOR-DE-FRENOS-BFD-500ML
Limpiador de frenos Black Edition
Para realizar la limpieza y el desengrasado durante las tareas de mantenimiento y reparación.

Excelente capacidad de limpieza

Evaporación rápida

Sin acetona

  • Adecuado para usar en pintura, plástico, juntas y caucho

Sin AOX ni silicona


Para eliminar rápidamente los restos de aceite/grasa, hollín, polvo de freno en los vehículos, frenos de disco y de tambor, carcasas del motor y de la caja de cambios, etc.
No pulverice sobre piezas calientes. No es adecuado para limpiar superficies en las que se vaya a fijar un adhesivo. Compruebe la compatibilidad del producto con piezas de caucho o plástico y en superficies pintadas realizando pruebas en una zona poco visible antes de su uso.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui

AI
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

355 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.715 g/cm³
Más Información

Valor de pH

0
Más Información

Peso del producto (por artículo)

365.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,715 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 25°C
Más Información