Producto para el cuidado del cuero sin disolventes

Ref.: 0893012901
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-DE-CUERO-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-DE-CUERO-500ML
Producto para el cuidado del cuero sin disolventes
Limpieza suave y cuidado intensivo del cuero pulido

Emulsión para cuidados especiales a base de ceras y siliconas seleccionadas para todos los tipos de cuero pulido

como charol, metalizado, reptil, cepillado, granulado, etc.

Cuida el cuero y aporta un brillo atractivo y visualmente mejorado.

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Aplicar una capa fina, dejar secar durante al menos 20 minutos y pulir con un cepillo o paño suave.


Cuero pulido, p. ej., para los elementos de cuero de vehículos, zapatos, ropa, bolsos, muebles, etc.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Floral
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Base química

Emulsión de cera con base acuosa
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

500 g
Más Información

Sin AOX

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Densidad

0.997 g/cm³
Más Información

Valor de pH

7-7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

340510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,997 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893012901

Ficha Técnica

32405879.pdf

Hoja de datos de seguridad

04577495.PDF
Scroll to top