Limpiador de acetona

Ref.: 0893460
Ver todas las versiones

LIMPIADOR DE ACETONA 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características
• Adhesivo de resina epoxy ultra fuerte.
• Contiene partículas de cristal.
• Producto de viscosidad media.
• Excelente protección contra la corrosión.
• Lijable y repintable.
• Se pueden soldar los puntos de soldadura entre chapas.
• No contiene siliconas.

Ventajas
• Reparación similar a primer equipo.
• Cumple las exigencias de los fabricantes de primer equipo.
• Se puede aplicar en superficie vertical, no descuelga.

Beneficios
• Las partículas de cristal aseguran un espesor de 0,7 a 1,2mm necesarios para una unión resistente.

Nota
No aplicar en partes estructurales del vehículo (por ejemplo larguero de chasis, torreta amortiguador, etc).
Temperatura: 23°C / 50% humedad.

Modo de empleo
1.- Limpiar y desengrasar la superficie con limpiador de acetona Art. Nº 0893 460.
2.- Desechar un poco de producto del envase y colocar la cánula correspondiente.
3.- Desechar los primeros 2-3cm de producto que sale de la cánula para garantizar un correcto mezclado de los componentes.
4.- Aplicar en la superficie y posteriormente juntarlas con mordazas de presión para que el agarre sea máximo.

Aplicaciones
Permite unir piezas de acero, zincado, aluminio y plásticos reforzados con fibra de vidrio (FRP, CFRP). Para pegar diferentes piezas del vehículo como paneles de puerta, techos, laterales, etc.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-20 °C
Más Información

Base química

Acetona
Más Información

Contenido

0.25 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

197.89 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.79 g/cm³
Más Información

Material a procesar

Acero;Aluminio;Vidrio
Más Información

Código del sistema armonizado

29141100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

251.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,79 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893460

Ficha Técnica

32405806.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!