Limpiador y enjuague de motores

Ref.: 5861310400
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-CIRCUITO-ACEITE-MOTOR-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para la limpieza del circuito de aceite de todo tipo de motores diesel y gasolina

- Óptimo como pre-cambio de aceite

- Limpia la parte interna del motor y conductos de aceite

- Elimina sedimentos de lodo de aceite

- Reduce las emisiones de gases

- Mejora el flujo del aceite

- El aceite nuevo circula perfectamente por el circuito realizando un engrase perfecto

- Evita el gripado de los segmentos

- Elimina el ruido por falta de aceite en los taqués

- Reduce las averías por falta de engrase en el turbo



APLICACIONES:

- Para la limpieza de todo el circuito de aceite cuando éste está excesivamente sucio, sonido de taqués, limpieza del engrase del eje del turbo o vehículos con el cambio de aceite retrasado

- Se puede utilizar como método preventivo en cada cambio de aceite

Relación de mezcla

400 ml bastan para un máximo de 5 l de aceite de motor
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

60 °C
Más Información

Base química

Combinación de aditivos
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.81 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38112100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

412.960 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,81 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861310400

Ficha Técnica

32406146.pdf

Ficha Técnica

32406149.pdf

Hoja de datos de seguridad

04613728.PDF