Limpiador construcción fuerte

Ref.: 0893585725
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-CONSTRUCCION-FUERTE-25L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-CONSTRUCCION-FUERTE-25L
Limpiador construcción fuerte
Limpiador a base de ácidos inorgánicos y tensoactivos para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica

Disgrega los áridos constituyentes.

Disuelve las sales básicas presentes en morteros, cementos y hormigones.

Presenta un notorio poder desincrustante.

Deja el poro de la base limpio y abierto desprendiendo los restos de materiales adheridos con cepillado.

Fuerte efecto diluyente sobre el óxido de hierro.

Elimina el óxido de metales ferrosos, posteriormente es necesario pasivar el hierro para evitar oxidación.


Agitar antes de usar. Habitualmente desde puro, hasta disuelto en agua 1:2, según las necesidades de cada superficie. Es recomendable ayudarse de un cepillo duro para ayudar a la penetración del producto. Se recomienda empezar la aplicación con disoluciones 1:1 o 1:2 en agua, empleando después disoluciones más concentradas si fuera necesario. Dejar actuar el producto un mínimo de 15-30 minutos y posteriormente aclarar con abundante agua. Durante la aplicación del producto se produce una reacción química con la aparición de espuma. Se puede repetir la acción hasta la eliminación total de los restos de cemento o mortero.


En situaciones verticales, aplicar preferentemente desde la zona superior.



Precauciones


Contiene ácidos inorgánicos que son fuertemente corrosivos y oxidantes para los metales. Se recomienda el empleo de guantes, gafas y ropa de seguridad para su uso.


Si lo usa en interiores actúe con máxima precaución.


Evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas. De producirse lavar inmediatamente con agua abundante y consultar a un médico en caso ecesario.


No aplicar sobre mármol, piedra caliza, aluminio o materiales sensibles a ácidos fuertes porque puede dañarlos, matizarlos o decolorarlos. Proteger debidamente las superficies que no deban ser tratadas.


Limpiar con agua las herramientas y útiles impregnados con el limpiador.



Almacenaje


Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 4 años en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5ºC y 25ªC).


Para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica, como restos de hormigón, mortero cemento y óxido.



Recomendado también en fachadas con ladrillo visto (realizar prueba previa que compruebe que no lo decolora el ladrillo), que presenta restos de mortero de rejuntado en las piezas, en la eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas, limpieza de hormigoneras y de restos en amasadoras y camiones.


Corrosivo (ácido clorhídrico), provoca quemaduras. No mezclar con aditivos sin previa consulta.

Base química

Cloruro de hidrogeno en disolución acuosa
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Densidad

1.09 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,09 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893585725

Ficha Técnica

32405792.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504767.PDF

Y12023020702000098575129e1fa4da3
Scroll to top