Limpiador de borada para adhesivo de poliéster

Ref.: 0893585770
Ver todas las versiones

LIMPIADOR BORADAS CEMENTO POLIESTER 5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR BORADAS CEMENTO POLIESTER 5KG
Limpiador de borada para adhesivo de poliéster

Base química

Ácidos orgánicos
Más Información

Contenido

4.8 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Ámbar
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,2 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893585770

Ficha Técnica

32406253.pdf

Ficha Técnica

32406254.pdf

Hoja de datos de seguridad

04497162.PDF
Scroll to top