Limpiador en seco Easy Clean

Ref.: 5861900006
Ver todas las versiones

LIMPIADOR AUTO - 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR AUTO - 400 ML
Limpiador en seco Easy Clean
Limpieza sin agua para superficies de vehículos
  • Easy Clean es un limpiador para una limpieza sin agua que actúa de forma rápida y sencilla
  • Permite limpiar superficies con un grado de suciedad de leve a intermedio sin dejar residuo alguno
  • Este producto ofrece una protección duradera y resultados resplandecientes
  • Sin sustancias peligrosas (no corrosivo ni irritante)
  • Libre de siliconas

Pulverice Easy Clean a entre 15 y 30 cm de distancia de la superficie sucia. Seguidamente, pase un paño de microfibra suave limpio y seco aplicando una leve presión. Para evitar arañazos, recomendamos encarecidamente utilizar el paño de microfibra de Würth con número de artículo 5986000195.


Vehículo


No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. La temperatura de aplicación recomendada es de 10-25 °C. Proteger de las heladas.

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Azul
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.250 g
Más Información

Catálogo General

5861900006

Ficha Técnica

64127512.pdf

Hoja de datos de seguridad

04656964.PDF
Scroll to top