Limpiador universal tipo 60

Ref.: 0892130031
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-ALUMINIO-TIPO-60-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-ALUMINIO-TIPO-60-5L
Limpiador universal tipo 60
Producto de limpieza universal no corrosivo para diversos plásticos y superficies tratadas con pintura en polvo y metálicas
  • Limpiador de secado rápido
  • Sin hidrocarburos clorados ni compuestos aromáticos

  • Para la limpieza de numerosos plásticos como PVC rígido (blanco), elementos decorativos, perfiles con laminado film y perfiles de PUR, paneles de PVC rígido, así como superficies tratadas con pintura en polvo y superficies metálicas en empresas especializadas.

  • Para la construcción de puertas y ventanas, la construcción de ferias comerciales, el sector publicitario y de señalizaciones, el sector de la piedra y otras áreas del sector de transformación de plásticos y comercio (canalones, tubos de drenaje, etc.).

  • Elimina el polvo, los restos de adhesivo de films protectores, lápiz de cera, marcas de caucho, restos de sellador fresco, así como salpicaduras de alquitrán y betún.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-14 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Condiciones de densidad

a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

3550 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.71 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4072.500 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,71 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Catálogo General

0892130031

Ficha Técnica

32405726.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642667.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top