Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos, NSF H1 y K1
El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas
Buena limpieza y capacidad de desengrasado
Elimina restos de aceites, resina incrustada y silicona
Buena compatibilidad entre materiales
Sin acetona
Sin AOX ni silicona
Pulverizar a una distancia aproximada de 20 cm sobre las piezas que haya que limpiar y dejar secar.
Para la limpieza de residuos y el desengrasado durante tareas de montaje y mantenimiento en maquinaria, ensamblajes y herramientas en zonas críticas en industrias como la alimentaria, farmacéutica y de impresión, así como aplicaciones en las que no está recomendado el uso de limpiadores muy inflamables.
Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria.
NSF = organización de reconocimiento internacional para la supervisión y el registro de productos utilizados en la industria alimentaria
VbF = la Ordenanza sobre combustibles líquidos (sin efectos a partir del 01/01/2004) fue reemplazada por la BetrSichV (Ordenanza sobre seguridad operativa) (en vigor a partir del 03/10/2002)
Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
40 °C |
Clase de peligro (ordenanza alemana sobre combustibles líqui |
Todos |
Base química |
Hidrocarburo alifático |
Contenido |
400 ml |
Contenedor |
Lata de spray |
Condiciones de densidad |
Sustancia activa, 20 °C |
Color |
Incoloro |
Peso del contenido |
308 g |
Sin acetona |
Sí |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.78 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
27101221900 |
Peso del producto (por artículo) |
386.667 g |
Densidad/condiciones |
0,78 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C |
Certificado Halal |
56527375.pdf |
Certificado Kosher |
571033336.pdf |
Certificado de alérgenos |
56526749.pdf |
NSF |
573181266.pdf |
Certificado OGM |
56526750.pdf |
56526748.pdf | |
Catálogo General |
08901096 |
Ficha Técnica |
32405825.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04642608.PDF |