Limpiador de válvula de mariposa

Ref.: 5861113500
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-ADMISION-GASOLINA-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-ADMISION-GASOLINA-500ML
Limpiador de válvula de mariposa
Limpiador de sistema especial y altamente activo para motores de 2 y 4 tiempos.

Permite limpiar sin necesidad de extraer componentes

Válvula en culata

Permite acceder fácilmente a zonas de difícil acceso

Excelente capacidad de limpieza

  • Óptimo rendimiento del carburador
  • Función óptima de la válvula de mariposa

Funcionamiento silencioso del motor

Soluciona los fallos causados por válvulas de mariposa o carburadores sucios.


Con el motor apagado, pulverice bien todas las piezas que vaya a limpiar y deje que el agente activo reaccione durante 2 a 3 minutos. A continuación, con el motor en marcha durante aprox. 30 segundos, pulverice en el área de la admisión de aire y la válvula de mariposa, al tiempo que aumenta ligeramente la velocidad para ablandar las acumulaciones.


Elimina depósitos e impurezas en la zona de la válvula de admisión y de mariposa. También se puede utilizar para limpiar el carburador y los orificios y boquillas calibradas Producto apto para catalizadores.


En el caso de varias unidades de válvula de mariposa, es conveniente desmontarlas para poder limpiar de forma óptima la parte inferior de la válvula de mariposa.


¡Este producto solo es apto para motores de gasolina! Limpie los inyectores de gasóleo sólo cuando estén desmontados.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

455 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.86 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38140090990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

538.667 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,86 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861113500

Ficha Técnica

32406133.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642435.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top