Limpiacristales activo

Ref.: 08900241
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-ACTIVO-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-ACTIVO-500ML
Limpiacristales activo
Para el tratamiento previo en la reparación de ventanas

Para la limpieza de paneles completos de cristal, incluida serigrafía de cerámica, PVC o superficies de PUR-RIM retocadas.


A modo de tratamiento previo, limpie la ventana con el limpiador activo y la esponja abrasiva 0899700408 para eliminar la suciedad. A continuación, seque el cristal limpiándolo con un paño que no suelte pelusa. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para limpieza de todo el parabrisas de vidrio, incluidas las impresiones cerámicas y las superficies con nuevos recubrimientos de PVC o PUR-RIM aplicados para la reparación de lunas.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

35 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo alifático
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

485 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.97 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

580.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,97 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

08900241

Ficha Técnica

32405708.pdf

Ficha Técnica

32405715.pdf

Hoja de datos de seguridad

04538019.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top