Limpiador de taller

Ref.: 0893124
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-ABSOBON-TALLER-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Limpiador pH neutro, fuerte y biodegradable con gran capacidad de limpieza para suelos, máquinas e instalaciones

- Reduce la contaminación del medioambiente

- Reduce el potencial de peligro en el trabajodiario

- No genera residuos

- Cumple con todos los requisitos legales

- Calidad óptima para altas necesidades

- Aplicable manualmente en máquinas de agua a presión, para limpieza de motores, máquinas, herramientas, vehículos, cocinas industriales, carnicerías, panaderías, suelos de todo tipo (exceptuando moquetas), etc

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Afrutado
Más Información

Base química

Alcoholes grasos
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Color

Verde
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.035 g/cm³
Más Información

pH neutro

Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34029090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5386.000 g
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,5 / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638146368.pdf

Catálogo General

0893124

Ficha Técnica

32405835.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642534.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top