Limpiador de taller

Ref.: 08931241
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-ABSOBON-TALLER-20L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-ABSOBON-TALLER-20L
Limpiador de taller
Potente limpiador respetuoso con el medio ambiente con un rango de pH neutro y una muy alta capacidad de eliminación de suciedad para suelos, maquinaria y plantas.
  • Los restos de grasa/aceite no se emulsionan, sino que se traspasan y se separan.
  • Seguro para la piel
  • Sin AOX ni silicona
  • Se puede utilizar en todas las superficies convencionales

Producto respetuoso con el medio ambiente

  • Biodegradabilidad del >95 %
  • No contiene disolventes orgánicos.
  • Sin fosfatos ni compuestos de fosfato.
  • No produce movimiento de metales pesados en el agua
  • Separación rápida en aguas residuales según el ensayo B de la Norma ecológica alemana 5105.

Diluya el limpiador de taller en agua según el grado de suciedad, humedezca las superficies manchadas con la solución de limpieza, espere a que haga efecto y, a continuación, limpie o aclare. El efecto de limpieza mejora con el uso de agua caliente.



Concentraciones de uso:


  • Máquinas limpiasuelos 3-10 %

  • Dispositivos de alta presión 3-5 %

  • Limpieza manual 3-50 %

Se puede aplicar manualmente o con dispositivos de alta presión para limpiar motores, máquinas, herramientas, vehículos, suelos de cualquier tipo (excepto alfombras), cocinas comerciales, carnicerías, panaderías.

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Base química

Alcoholes grasos
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Color

Verde
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.022 g/cm³
Más Información

pH neutro

Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

8,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34029090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21470.000 g
Más Información

Valor de pH/condiciones

8,5 / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

638146368.pdf

Catálogo General

08931241

Ficha Técnica

32405835.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642546.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top