Limpiacristales activo

Ref.: 089025
Ver todas las versiones

LIMPIACRISTALES-AEROSOL-500ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIACRISTALES-AEROSOL-500ML
Limpiacristales activo
Espuma de limpieza activa para una limpieza que no deja manchas en cristales ni superficies lisas
  • Durante la pulverización se genera una espuma que evita el corrimiento del producto por superficies verticales, con lo que consigue elimina la suciedad más difícil
  • Permite limpiar superficies pintadas y componentes de goma y plástico sin dañar los materiales
  • Permite reducir costes gracias a un rendimiento 20 veces superior

Para una óptima formación de espuma, agitar bien la lata antes de usar.


Disuelve restos de insectos, excrementos de aves, polvo de la carretera, depósitos de nicotina, restos de suciedad de grasa, residuos de silicona y marcas de goma de ventanas de cristal, ventanillas de vehículos, espejos y superficies pintadas.


No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No apto para vidrio de policarbonato.

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Base química

Agua y propanol
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

445 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.89 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9,5
Más Información

Código del sistema armonizado

34021190900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

541.166 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,89 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Certificado de alérgenos

56500141.pdf

Catálogo General

089025

Ficha Técnica

32405843.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642514.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top