Limpiacristales Eco

Ref.: 5861900008
Ver todas las versiones

LIMPIACRISTALES - 400 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pulverizador limpiacristales para espejos, cristales y parabrisas
Modo de empleo
Pulverizar a una distancia de 15 a 30 cm. Limpiar con una bayeta limpia y seca, preferiblemente de micro fibras sin pelusas. Recomendamos usar la bayeta de microfibra Würth en cualquiera de sus colores. No deje el producto secar.
Nota
No aplicar sobre superficies calientes o bajo la luz solar directa.
Se recomienda realizar la aplicación con una temperatura ambiente entre 10 y 25 °C.
Proteger el producto de las heladas.
• Muy eficaz con todas las superficies de vidrio. Acabado brillante sin dejar rayas ni marcas.
• Elimina sin esfuerzo la suciedad rebelde como huellas dactilares, polvo, residuos de nicotina y restos de cera del túnel de lavado.
• Aplicación por pulverizador a dos dedos.
• Boquilla con cierre de seguridad.
• Apto para espejos, cristales y ventanas.
• Compatible con los materiales de otras superficies.
• Indicado para el consumidor final.
• Contiene 400 ml.

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Verde
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

394.583 g
Más Información

Catálogo General

5861900008

Ficha Técnica

64127518.pdf

Hoja de datos de seguridad

04452537.PDF