Limitador de caudal 1/2"

Ref.: 0896812003
Ver todas las versiones

LIMITADOR DE CAUDAL 1.6 M3 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMITADOR DE CAUDAL 1.6 M3 1/2
Limitador de caudal 1/2"
Limitador de exceso de flujo (LDC) para cocinas domésticas

Características

  • Presión máx. de operación MOP: 5 bar.
  • Presión de entrada: 20 mbar.
  • Caudal de disparo: 1,6 m3 (n)/h +-15 % gas natural.
  • Rearme: automático.
  • Caudal de aforo: 7,5+- 3 l/h gas natural.
  • Temp. de funcionamiento: 10 ºC a +60 ºC.
  • Conexiones H ½”x M ½”.
  • Cuerpo de latón.
  • Para redes domésticas de gas natural, gas ciudad o gas propano de 15 mbar a 100 mbar.

Ventajas

  • Dispone de un dispositivo de seguridad “Exceso de flujo”.
  • Piezas internas en contacto con el gas son anticorrosivas.
  • Cuerpo de latón con recubrimiento anticorrosivo.
  • Construidos para garantizar su estabilidad funcional en el tiempo.

Beneficios

  • Interrumpe el paso del gas en caso de una incidencia o demanda excesiva.
  • Evita posibles fugas y la formación de atmósferas explosivas.
  • Seguro “exceso de flujo“ contra la rotura accidental del tubo posterior a la llave de aparato, tiene integrado un obturador de seguridad que interrumpe automáticamente el paso del gas en caso de rotura, de desgarre, de corte del tubo después del grifo y de superación del caudal de 1,6 m3, impidiendo peligrosas fugas de gas.
  • Cumple con la normativa de gas que obliga a que todas las instalaciones domésticas de aparatos de cocción dispongan un limitador de caudal de 1,6 m3/h de gas (UNE 60670-4 y UNE 60719).

Instalación


Se debe instalar en la salida de la llave de conexión de la cocina (aparatos de cocción doméstica).


Este dispositivo se instala en la entrada de un aparato en la llave de aparato (aparato de cocción doméstica y se debe sellar utilizando pasta de estanqueidad de acuerdo con la norma UNE-EN 751-1.


Debe ser instalado adecuadamente, respetando las normas en vigor y el sentido de flujo indicado con una flecha sobre el mismo cuerpo de la válvula.


La rosca de salida debe ser utilizada para la conexión con un tubo de diámetro interno mínimo de 12 mm y de largo total no superior a 2 metros.

Material

Acero fundido
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Rosca de salida

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Catálogo General

0896812003

Ficha Técnica

32408620.pdf
Scroll to top