Terminal de cabeza alomada

Ref.: 5176051005
Ver todas las versiones

-TERM CAB CIL A4 D5MM

Descripción

DDU TERMINAL DE CABEZA ALOMADA A4 D5

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro del cable de acero

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Longitud del terminal

28 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-051
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Normas

WN 5176-051
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!