Terminal de cabeza alomada

Ref.: 5176051003
Ver todas las versiones

-TERM CAB CIL A4 D3MM

Descripción

-TERM CAB CIL A4 D3MM
Terminal de cabeza alomada
Acero inoxidable A4
  • Para un extremo de cable limpio y visualmente atractivo

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro del cable de acero

3 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Longitud del terminal

18 mm
Más Información

Diámetro exterior

5.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-051
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.888 g
Más Información

Diámetro interno

3.3 mm
Más Información

Altura

5.1 mm
Más Información

Normas

WN 5176-051
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top