GAMA PRO-AIR
Lleva tus resultados al siguiente nivel.
Descubre la excelencia en cada detalle y eleva tus estándares de rendimiento con la nueva gama PRO-AIR.
PRO-AIR: EL FUTURO DEL LIJADO
Este innovador sistema de lijado va más allá de las expectativas convencionales. Tecnología avanzada, calidad excepcional y resultados superiores que garantizan un rendimiento inigualable.
Formada por tres capas: Disco de lija, interface y plato
Composición Cerámica: Experimenta la revolución del lijado con nuestra nueva composición cerámica de última generación, enriquecida con partículas de Óxido de Aluminio y Circonio. Esta fórmula no solo proporciona un desbaste superior, sino que también extiende notablemente la durabilidad del abrasivo.
Multiperforación innovadora: El sistema PRO-AIR utiliza un diseño de multiperforaciones idéntico en los discos de lija, el Interface y el plato, mejorando el rendimiento y evitando el embozamiento prematuro.
¿Por qué elegir PRO-AIR?
Rentabilidad garantizada
EL SISTEMA PRO-AIR TE GARANTIZA UN 30% MÁS DE RENDIMIENTO QUE UNA LIJA CONVENCIONAL
Sí, el plato PRO-AIR es compatible tanto con lijadoras eléctricas como neumáticas.
Contamos con dos tipos de anclaje, M8 y 5/16”, para asegurar una compatibilidad universal.
•Para lijadoras eléctricas, usar plato multiagujero para lija PRO-AIR con anclaje M8 (Art. Nº 5707 750 0).
•Para lijadoras neumáticas, usar plato multiagujero para lija PRO-AIR con anclaje 5/16” (Art. Nº 0586 671 151).
Sí, puedes utilizar la lija PRO-AIR con otros platos de la competencia, sin embargo, obtendrás un rendimiento superior al usarla con el sistema de platos e interfaces PRO-AIR. Los patrones multiperforados de los componentes del sistema PRO-AIR están estratégicamente diseñados para trabajar juntos, alineándose perfectamente entre sí. Esto garantiza una mejor aspiración de polvo que ayuda a evitar el embozamiento del grano.
Un interface, también conocido como Soft Disc, es un disco con espuma que se sitúa entre el disco de lija y el plato de lijado. Su función principal es suavizar la rigidez del plato de lijado, haciéndolo más flexible y adecuado para trabajar eficazmente en superficies curvas.
Ofrecemos 3 opciones de interface:
•Interface de 10 mm: Ofrece máxima flexibilidad y adaptabilidad para trabajos en superficies curvas (Art. Nº 0587 586 006).
•Interface de 5 mm: De espesor medio, proporciona una combinación equilibrada entre flexibilidad y protección (Art Nº 0587 586 005).
•Interface de 1 mm: Diseñado para proteger el plato y prolongar su durabilidad, ideal para superficies planas (Art Nº 0587 586 004).
El interface PRO-AIR cuenta con un patrón multiperforado idéntico al disco de lija PRO-AIR y es compatible universalmente, adaptándose a todos los platos de todas las lijadoras. No obstante, se obtiene el máximo rendimiento usándolo con los productos PRO-AIR.
Es necesario un adaptador específico para conectar el conducto de extracción de aire de la lijadora al aspirador Würth:
•Adaptador para conectar la lijadora neumática con el aspirador Würth (Art. 0702 400 247).
•Adaptador para conectar la lijadora eléctrica con el aspirador Würth (Art. 0702 121 007).
La Perforación guía es necesaria para asegurar el ensamblaje preciso y rápido de los componentes del sistema. Esta característica facilita la alineación precisa del disco de lija, interface y plato de lijado, asegurando que todas las perforaciones estén correctamente alineadas. La Perforación guía no solo simplifica y agiliza el proceso de montaje, permitiendo una configuración rápida del equipo, sino que también contribuye significativamente a mejorar la aspiración de polvo y el rendimiento general del sistema.
Para conseguir un óptimo resultado con PRO-AIR, recomendamos seguir el siguiente proceso de lijado: