LIJADORA ROTORBITAL NEUMÁTICA DTS 133C Lijadora rotorbital neumática DTS 133C Lijadora rotorbital neumática compacta y práctica para rectificado fino y grueso
Accionamiento perfectamente equilibrado y vibraciones mínimas para un rectificado óptimo y un trabajo sin esfuerzo
Control de velocidad con regulación continua e interruptor de seguridad para una adaptación óptima al accesorio de amolado y un cambio de papel sin desconectar el aire comprimido
Emisiones de ruido mínimas y aire de escape controlado para un máximo confort de funcionamiento gracias a un silenciamiento eficaz
Mínima acumulación de polvo gracias a la función de extracción óptima con aspiradores de polvo o sistemas de extracción estacionarios
Forma ergonómica y manejo excepcional gracias al diseño extremadamente compacto de la carcasa
Rodamiento grande con protección contra el polvo
Resistente y duradera
Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado.
https://www.wurth.es/lijadora-rotorbital-neumatica-dts-133c-1423790LIJADORA ROTORBITAL NEUMÁTICA DTS 133CLIJADORA ROTORBITAL NEUMÁTICA DTS 133C<br>Lijadora rotorbital neumática DTS 133C<br>Lijadora rotorbital neumática compacta y práctica para rectificado fino y grueso<br><ul><li>Accionamiento perfectamente equilibrado y vibraciones mínimas para un rectificado óptimo y un trabajo sin esfuerzo</li><li>Control de velocidad con regulación continua e interruptor de seguridad para una adaptación óptima al accesorio de amolado y un cambio de papel sin desconectar el aire comprimido</li><li>Emisiones de ruido mínimas y aire de escape controlado para un máximo confort de funcionamiento gracias a un silenciamiento eficaz</li><li>Mínima acumulación de polvo gracias a la función de extracción óptima con aspiradores de polvo o sistemas de extracción estacionarios</li><li>Forma ergonómica y manejo excepcional gracias al diseño extremadamente compacto de la carcasa</li><li>Rodamiento grande con protección contra el polvo</li><li>Resistente y duradera</li></ul><br><P>Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado.</P><br/><P></P><br/><P>Espiga de manguera no incluida en el contenido.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37584207.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37584207.jpg/Sierras sable/Sierras sable/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Sierras sable/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Camiseta Modyf job negra2024-02-16T19:26:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!