Lijadora rotorbital ETS 150-5.0-E

Ref.: 57077500
Ver todas las versiones

ETS 150-5.0-E POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ETS 150-5.0-E POWER
Lijadora rotorbital ETS 150-5.0-E
Lijadora rotorbital compacta, práctica y muy potente, con un círculo orbital de 5 mm
  • Alta eficiencia gracias al motor EC sin escobillas con eficiencia mejorada y mayor vida útil
  • Bajo nivel de vibraciones gracias a su óptima ergonomía y equilibrado especial que absorben las vibraciones
  • Su práctica empuñadura de diseño ergonómico con inserto de agarre suave garantiza una sujeción segura y un manejo excelente
  • Ajuste óptimo que permite adaptar la velocidad de trabajo al material para cada aplicación
  • Sistema eficaz de extracción de polvo integrado con el cartucho de filtro PES
  • Compatible con el sistema de succión Würth; incluye adaptador para conectar a la unidad de succión Würth
  • Especialmente ideal para trabajos en madera, pintura y metal

Número de revoluciones máximo en carga nominal

10000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

1.4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

10000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

400 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

250 W
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Diámetro de la placa de lijado

150 mm
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x0.75 mm²
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Recorrido de lijado

5 mm
Más Información

Longitud del cable

4.0 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.650 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

125 mm
Más Información

Diámetro oscilante

5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

4000-10000 U/min(rpm)
Más Información

Manual instrucciones

575581568.pdf

Catálogo General

57077500

Ficha Técnica

32409690.pdf

Y1202309250200001046460971a54abe
Scroll to top