LIJADORA-ROTO-ORBITAL-ETS-150-E-TWIN Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin Con dos niveles de altura para lijado fino y grueso y con una placa de lijar de 6 orificios para discos de rectificado de ∅ 150 mm.
Configuración de 2 recorridos en una sola máquina
Rectificado grueso con un recorrido de 6,2 mm
Rectificado fino con un recorrido de 2,8 mm
Gran volumen de arranque de viruta
Rotación simultánea y movimiento oscilante
Extracción de polvo integrada
También se puede utilizar sin la función de extracción externa, si fuera necesario.
Rueda de ajuste para adaptar el número de rotaciones y oscilaciones
Los materiales sensibles, como el chapado o las capas finas de pintura, se pueden procesar sin ningún problema.
https://www.wurth.es/lijadora-roto-orbital-ets-150-e-twin424218LIJADORA-ROTO-ORBITAL-ETS-150-E-TWINLIJADORA-ROTO-ORBITAL-ETS-150-E-TWIN<br>Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin<br>Con dos niveles de altura para lijado fino y grueso y con una placa de lijar de 6 orificios para discos de rectificado de ∅ 150 mm.<br><p class="level1">Configuración de 2 recorridos en una sola máquina</p><ul><li>Rectificado grueso con un recorrido de 6,2 mm</li><li>Rectificado fino con un recorrido de 2,8 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Gran volumen de arranque de viruta</p><P>Rotación simultánea y movimiento oscilante</P><P></P><p class="level1">Extracción de polvo integrada</p><P>También se puede utilizar sin la función de extracción externa, si fuera necesario.</P><P></P><p class="level1">Rueda de ajuste para adaptar el número de rotaciones y oscilaciones</p><P>Los materiales sensibles, como el chapado o las capas finas de pintura, se pueden procesar sin ningún problema.</P><br><P>Caja individual</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43800.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/43800.jpg424244424245482513482514482515482516/Industria Marítima/Industria Marítima/Sierras sable/Industria Marítima/Sierras sable/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Industria Marítima/Sierras sable/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Industria Marítima/Sierras sable/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:02+0000