Lijadora orbital eléctrica ESS 100-MULTI

Ref.: 57077020
Ver todas las versiones

LIJADORA ORBITAL ESS 100 MULTI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJADORA ORBITAL ESS 100 MULTI
Lijadora orbital eléctrica ESS 100-MULTI
Con tres almohadillas reemplazables para un acabado perfecto en cualquier posición
Para lijas con cierre de gancho y bucle con dimensiones de 115 x 107 mm (cuadrada), 133 x 80 mm (rectangular), 150 x 100 mm (triangular) y abrazadera elástica de 115 x 140 mm (cuadrada).

Zonas de la empuñadura completamente cubiertas con una superficie de agarre suave

Para un buen agarre en cualquier posición de trabajo

Potente motor de 180 vatios

Buena tasa de extracción bajo carga

Caja de polvo translúcida con microfiltro

Para la aspiración móvil de polvo

Tapa roscable

Eliminación de polvo sin derrames

Conexión para aspiración de polvo

Opción de conectar un aspirador

Surtido de consumibles

La combinación ideal de papel de lija para cualquier trabajo


Lijado de madera, yeso, plástico, metal no ferroso, chapa de acero, en carpintería, desbastado de bordes, renovación, eliminación de pintura, etc.


Caja individual


Los polvos nocivos (por ejemplo, los serrines y el polvo de pintura) deben extraerse mediante un aspirador con homologación para clase de polvo M.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la máquina

1.2 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

12000 1/min
Más Información

Entrada de alimentación

180 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

180 W
Más Información

Longitud

296 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

0 1/min
Más Información

Anchura

101 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

24000 1/min
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Ritmo orbital mínimo bajo carga

0 1/min
Más Información

Longitud de recorrido

10 mm
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 1/min
Más Información

Recorrido de lijado

1.5 mm
Más Información

Número de orificios

7 Uds
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.370 kg
Más Información

Ritmo orbital máximo bajo carga

12000 1/min
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

143 mm
Más Información

Diámetro oscilante

1.6 mm
Más Información

Ritmo orbital mínimo/máximo bajo carga

0-12000 1/min
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo

0-24000 1/min
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-12000 1/min
Más Información

Longitud x anchura

296 x 101 mm
Más Información

Catálogo General

57077020

Ficha Técnica

566098444.pdf
Scroll to top