Rectificado uniforme excelente
Sistema de fijación robusto para un uso versátil
Extracción de polvo integrada
Trabajo limpio
Extracción adicional con canales de extracción laterales en la esponja de lija de gancho y bucle.
Sujeción más fuerte cuando se conectan aspiradores externos
Conexión de extracción universal con acanalado
Lijado de madera, yeso, plástico, metales no ferrosos, planchas de acero, etc.
Caja individual
Los polvos nocivos (por ejemplo, los serrines y el polvo de pintura) deben extraerse mediante un aspirador con homologación para clase de polvo M. El aspirador industrial para seco y húmedo ISS 45-M automático, n.º de art. 07011460 es adecuado para la extracción de los polvos de esas características.
Peso de la máquina |
2.7 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
9200 U/min(rpm) |
Entrada de alimentación |
350 W |
Anchura de la zona de lijado |
115 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
180 W |
Longitud de la zona de lijado |
230 mm |
Longitud |
372 mm |
Ritmo orbital a ralentí mínimo |
8400 1/min |
Anchura |
115 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Ritmo orbital a ralentí máximo |
18400 1/min |
Frecuencia |
50 Hz |
Velocidad a ralentí mínima |
4200 U/min(rpm) |
Número de orificios |
10 Uds |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84672951000 |
Peso del producto (por artículo) |
3438.500 g |
Diámetro oscilante |
2.2 mm |
Ritmo orbital a ralentí mínimo/máximo |
8400-18400 1/min |
Longitud de la superficie de rectificado x anchura de la sup |
230 x 115 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
4200-9200 U/min(rpm) |
Longitud x anchura |
372 x 115 mm |
Catálogo General |
57077000 |
Ficha Técnica |
32409687.pdf |
Y120160701020000692808283542419b |