LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P60-93MM Triángulo de papel de lija Useit® Superpad, madera Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial).
El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie
Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme
Trabajo sin sombras ni polvo
Ahorra tiempo y dinero
Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales
El material abrasivo no se obstruye
Patrón de orificios optimizado para el proceso y la cantidad de polvo generado.
Superpad para madera es un producto de Würth de uso universal, apto tanto con extracción de polvo como sin ella.
https://www.wurth.es/lija-tri-multip-holz-p60-93mm483199LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P60-93MMLIJA TRI. MULTIP. HOLZ P60-93MM<br>Triángulo de papel de lija Useit<SUP>®</SUP> Superpad, madera<br>Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial).<br><p class="level1">El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie</p><ul><li>Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme</li><li>Trabajo sin sombras ni polvo</li></ul><P></P><p class="level1">Ahorra tiempo y dinero</p><P>Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales</P><P></P><p class="level1">El material abrasivo no se obstruye</p><P>Patrón de orificios optimizado para el proceso y la cantidad de polvo generado.</P><br><P>Superpad para madera es un producto de Würth de uso universal, apto tanto con extracción de polvo como sin ella.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1769356.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1769356.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!