Banda de papel de lija

Ref.: 0581210240
Ver todas las versiones

DAPAP-USEIT-P-P240-70X120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Idónea para usarse conjuntamente con el plato Starlock para lijado de perfiles.
- Posibilidad de usarse con cualquier otro plato rectangular, sea cual sea su aspiración.
- Mínimo embotamiento.
- Alta capacidad de lijado, hasta 4 veces mayor que el de una lija convencional.
- Gran rendimiento.
- Menores tiempos de lijado y mayor trabajo efectivo.
- Ahorro de tiempo y costes.

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.160 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 120 mm
Más Información

Catálogo General

0581210240

Ficha Técnica

32405484.pdf