Disco abrasivo NET PERFECT

Ref.: 5506393015
Ver todas las versiones

LIJA ABRASIVA NET PERFECT P150 D150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Lija de malla de alto rendimiento con alta capacidad de abrasión ideal para el lijado de maderas, barniz, pinturas, imprimaciones, aparejos, plásticos, cartón yeso y metales no férricos



Características

- Lija con soporte de estructura abierta

- Abrasivo de óxido de aluminio

- Anclaje de gancho y bucle



Ventajas

- Alta capacidad de lijado

- Mínimo embozamiento

- Excelente eliminación del polvo generado

- Aptos para cualquier tipo de plato de aspiración, independientemente de los agujeros de aspiración



Beneficios

- Mayor rendimiento y vida útil del disco

- Menor cambio de discos

- Ahorro de tiempos y materiales



Aplicaciones

- Reparación del automóvil, pintura de paredes, cartón yeso, lijado de madera, metal, plásticos, construcción de embarcaciones, etc

Adhesión

Resina totalmente sintética
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio fundido
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Tejidos de punto
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.180 g
Más Información

Catálogo General

5506393015

Ficha Técnica

32405588.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!