Longitud |
133 mm |
Anchura |
81 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Amarillo |
Tamaño del grano |
60 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel D |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.920 g |
Anchura x longitud |
81 mm x 133 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
058121260 |
Ficha Técnica |
32405484.pdf |