Rollo de papel de lija seco para madera KP perfect

Ref.: 058311560
Ver todas las versiones

LIJA EN ROLLO 115MM MARRON P60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA EN ROLLO 115MM MARRON P60
Rollo de papel de lija seco para madera KP perfect
Para el lijado previo de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de virutas orientadas), paneles chapados y contrachapados.

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Tamaño del grano

P60
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón blanco)
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje E
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4151.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 50 m
Más Información

Catálogo General

058311560

Ficha Técnica

32405604.pdf

Ficha Técnica

32405605.pdf
Scroll to top