Rodillo de papel de lija para trabajos en seco en madera, calidad SPS

Ref.: 0582115400
Ver todas las versiones

LIJA EN ROLLO 115MM GRIS P400

Descripción

LIJA EN ROLLO 115MM GRIS P400

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Tamaño del grano

P400
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Material del reverso

Papel de peso A
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

978.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 50 m
Más Información