Lija diamante 3 pasos húmedo y seco

Ref.: 0668100033
Ver todas las versiones

LIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO3-100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO3-100MM
Lija diamante 3 pasos húmedo y seco
Lija de diamante húmedo y seco para el pulido y abrillantado de superficies, cantos y biseles

Características


  • Lija compuesta por resina y diamante.

  • Excelente refrigeración gracias a su sistema multicanal.

  • Repartición homogénea del diamante para un pulido y abrillantado de calidad.

  • Identificación del número de paso por el color y el número que aparece en la lija.

  • Revoluciones máximas de trabajado 4.000 r.p.m, máquina recomendada amoladora.

  • Este producto no contiene sustancias prohibidas según reglamento CE 1907/2006.


Ventajas


  • Sistema de pulido en tres pasos, reduce pasos innecesarios ahorrando coste en material y tiempo.

  • Pulido y abrillantado tanto en húmedo como en mojado.


Beneficios


  • Alto rendimiento.

  • Ahorro de material y tiempo.

Material

Diamante
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Rosa
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

4000
Más Información

Tipo de disco de pulir

Paso 3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Catálogo General

0668100033

Ficha Técnica

556009184.pdf