LIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO1-100MM Lija diamante 3 pasos húmedo y seco Lija de diamante húmedo y seco para el pulido y abrillantado de superficies, cantos y biseles
Características
Lija compuesta por resina y diamante.
Excelente refrigeración gracias a su sistema multicanal.
Repartición homogénea del diamante para un pulido y abrillantado de calidad.
Identificación del número de paso por el color y el número que aparece en la lija.
Revoluciones máximas de trabajado 4.000 r.p.m, máquina recomendada amoladora.
Este producto no contiene sustancias prohibidas según reglamento CE 1907/2006.
Ventajas
Sistema de pulido en tres pasos, reduce pasos innecesarios ahorrando coste en material y tiempo.
Pulido y abrillantado tanto en húmedo como en mojado.
https://www.wurth.es/lija-diamante-humedo-seco-paso1-100mm483124LIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO1-100MMLIJA-DIAMANTE-HUMEDO-SECO-PASO1-100MM<br>Lija diamante 3 pasos húmedo y seco<br>Lija de diamante húmedo y seco para el pulido y abrillantado de superficies, cantos y biseles<br><p class="level1">Características</p><br/><ul><li>Lija compuesta por resina y diamante.</li><br/><li>Excelente refrigeración gracias a su sistema multicanal.</li><br/><li>Repartición homogénea del diamante para un pulido y abrillantado de calidad.</li><br/><li>Identificación del número de paso por el color y el número que aparece en la lija.</li><br/><li>Revoluciones máximas de trabajado 4.000 r.p.m, máquina recomendada amoladora.</li><br/><li>Este producto no contiene sustancias prohibidas según reglamento CE 1907/2006.</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Ventajas</p><br/><ul><li>Sistema de pulido en tres pasos, reduce pasos innecesarios ahorrando coste en material y tiempo.</li><br/><li>Pulido y abrillantado tanto en húmedo como en mojado.</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Beneficios</p><br/><ul><li>Alto rendimiento.</li><br/><li>Ahorro de material y tiempo.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/556011672.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/556011672.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!