Material |
Diamante |
Color |
Beige pardo |
Orificio de perforación |
18 mm |
Grosor |
2.4 mm |
Diámetro |
100 mm |
Peso del producto (por artículo) |
35.000 g |
Catálogo General |
0668204020 |
Ficha Técnica |
32405571.pdf |