Rollos de tejido abrasivo

Ref.: 0583210220

TELA ABRESIVA PARA MADERA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELA ABRESIVA PARA MADERA
Rollos de tejido abrasivo
115 mm x 25 m
El tejido abrasivo ideal para todas las maderas estándar
  • Tejido de corindón
  • Sin cierre de velcro
  • Gran arranque de material

Para carpintería


Se adapta al sistema dispensador ORSY 100 de 3 compartimentos

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Tamaño del grano

220
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Anchura x longitud

100 mm x 50 m
Más Información

Catálogo General

0583210220

Ficha Técnica

32405605.pdf
Scroll to top