Banda de lija de tejido

Ref.: 067298680
Ver todas las versiones

LIJA BANDA CORINDON P80 12X520MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA BANDA CORINDON P80 12X520MM
Banda de lija de tejido
Corindón sintético para piedras de rectificado eléctricas
Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.

Arranque de viruta rápido y de alto volumen y vida útil prolongada

Corindón sintético


Para acero, metales no ferrosos, fundición de hierro y aleaciones de aluminio


  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.850 g
Más Información

Anchura x longitud

12 mm x 520 mm
Más Información

Catálogo General

067298680

Ficha Técnica

32405612.pdf
Scroll to top