Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect

Ref.: 5506132024
Ver todas las versiones

LIJA TACO HOKLP 228X115 10 AGU.P240

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Grano de óxido de aluminio

- Aglutinante de resina sintética

- Soporte de papel para todos los granos

- Diferentes agujeros de aspiración según trabajo y máquina

- La granulometría es igual a la estándar del mercado

- Se recomienda no saltar más de tres granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

10 orificios
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.460 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 230 mm
Más Información

Catálogo General

5506132024

Ficha Técnica

32405586.pdf