Longitud |
153 mm |
Anchura |
81 mm |
Formulario |
Cinta |
Patrón de orificios |
8 orificios |
Color |
Amarillo arena |
Tamaño del grano |
120 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Anchura x longitud |
81 mm x 153 mm |
Catálogo General |
5506126012 |
Ficha Técnica |
32405586.pdf |