Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez |
0.75 mm/m |
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Longitud |
80 cm |
Anchura |
50 mm |
Exactitud de medición (por longitud) |
0.5 mm/m |
Exactitud de medición de los grados |
0,029 grados |
Número de imanes |
4 Uds |
Precisión de medición de los grados para mediciones por enci |
0.043 grados |
Código del sistema armonizado |
90318020000 |
Peso del producto (por artículo) |
729.000 g |
Altura |
20 mm |
Catálogo General |
0714644308 |
Ficha Técnica |
32411178.pdf |