Nivel de burbuja magnético

Ref.: 0714644306
Ver todas las versiones

NIVEL MAGNETICO 60CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL MAGNETICO 60CM
Nivel de burbuja magnético
Diseño resistente con potentes imanes

Excelente legibilidad y larga vida útil

Bloque de nivel de cristal acrílico con marcas de lectura sin corrosión integradas

Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes

Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV

Imanes muy potentes, antideslizante en superficies metálicas

Imanes de tierras raras

Alta precisión

Perfil de metal ligero resistente, perfil rectangular con superficie de medición fresada (120 cm)

Superficie muy homogénea y fácil de limpiar

Revestimiento en polvo electroestático

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.75 mm/m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Número de imanes

2 Uds
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

501.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Catálogo General

0714644306

Ficha Técnica

32411178.pdf
Scroll to top