Pre lavado

Ref.: 0893020425
Ver todas las versiones

LEPIDUS PRELAVADO TB01, 25 KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS PRELAVADO TB01, 25 KG
Pre lavado
LEPIDUS
Producto alcalino concentrado para el prelavado de vehículos en centros de alta presión

Características

  • Producto altamente concentrado, especialmente indicado para la eliminación de materia orgánica.
  • Puede utilizarse tambien como eliminador de insectos.
  • Posee un agradable aroma.
  • Gracias a su capacidad humectante, reblandece fácilmente la suciedad adherida.
  • Mejora la acción de los posteriores productos.
  • Libre de AOX y siliconas.

Ventajas

  • Reblandece la suciedad más adherida como, insectos y polución.
  • Utilizando este producto, no es necesario el uso de cepillos para la remover la suciedad.

Beneficios

Al reblandecer la suciedad con el producto, reducimos el consumo de los jabones.


Dilución del producto entre un 5% y 10%.


Se recomienda aplicarlo mediante sistemas de alta presión.


También puede ser aplicado de forma manual haciendo uso de, pulverizador, esponja o cepillo.


En vehículos expuestos al sol, aplicar agua previamente para evitar manchas en plásticos o cromados.


( Solo se puede utilizar en túnel de lavado, si la instalación posee programa de prelavado).

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

1.16 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,16 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin ex
Más Información

Catálogo General

0893020425

Ficha Técnica

581757212.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505201.PDF
Scroll to top