Limpiador llantas

Ref.: 0893022425
Ver todas las versiones

LEPIDUS LLANTAS B20, 25 KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LEPIDUS LLANTAS B20, 25 KG
Limpiador llantas
B20 LEPIDUS
Limpiador alcalino específico para llantas

Características

  • Detergente alcalino especialmente indicado para una eficaz eliminación de suciedad, y ferodo que se acumulan en las llantas, tanto de acero como de aleación.
  • Confiere a las superficies un aspecto brillante y renovador.
  • Libre de ácidos.
  • Libre de AOX y siliconas.
  • No utilizar sobre llantas que no sean originales del fabricante del vehículo.
  • No aplicar sobre llantas anodizadas.

Ventaja

  • Gracias a la formulación a base de tensioactivos lo convierte en un producto excelente para la eliminación de suciedad en general acumulada en las llantas.
  • Elimina fácilmente, barro, ferodo y la suciedad adherida del ambiente.

Beneficios

  • Gran poder de limpieza.
  • No mancha las llantas.
  • Reduce los tiempos de limpieza gracias a su rápido poder de acción.

Aplicar el producto por pulverización sobre la llanta a una distancia de 25-30cm.


Dejar actuar durante unos minutos y aclarar con abundante agua.


Las dosificaciones dependerán del grado de suciedad de la llanta, siendo entre el 10% y el 15%.


No utilizar sobre llantas sin barniz.


No utilizar sobre llantas que no sean originales del fabricante del vehículo.


No utilizar sobre llantas calientes.


No dejar secar el producto sobre las llantas.

Base química

Agua
Más Información

Libre de fosfato

Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exposición
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Marrón claro
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

2 mes
Más Información

Densidad

1.14 g/cm³
Más Información

Valor de pH

>12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,14 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 mes / a una temperatura de entre 5 °C hasta 40 °C, sin exp
Más Información

Catálogo General

0893022425

Ficha Técnica

581757874.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505104.PDF
Scroll to top