Led de asistencia en carretera

Ref.: 0827559002
Ver todas las versiones

LED DE ASISTENCIA EN CARRETERA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Luz estacionaria de señalización V-16 homologada.

Características

  • Producto homologado.
  • 65 candelas efectivas.
  • Base magnética.
  • Cuerpo protegido con goma “soft grip”.
  • Tamaño y peso reducidos.

Ventajas

  • El producto cumple con la normativa vigente estipulada por la DGT.
  • Alta visibilidad a más de 1km.
  • Buena adhesión a la superficie del automóvil.
  • No es necesario salir del vehículo para señalizar el estacionamiento de emergencia.
  • El producto está protegido de las inclemencias meteorológicas.

Beneficios

  • Señalizamos el estacionamiento de emergencia en cumplimiento con la ley y protegiendo nuestra vida evitando accidentes comunes al salir del vehículo.

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

87 mm
Más Información

Nivel de potencia

9 W
Más Información

Anchura

87 mm
Más Información

Color de la carcasa

Negro;Transparente
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.000 g
Más Información

Altura

50.84 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

87 x 87 x 50,84 mm
Más Información

Catálogo General

0827559002

Ficha Técnica

526022590.pdf