LAMPARA-LED-CORDL-CLIPON Lámpara de trabajo LED a batería con pinza Esta innovadora luz con pinza, excepcionalmente útil, ilumina aquellos puntos que necesite el usuario. La zona de trabajo directo siempre queda iluminada de la forma más óptima
Capacidad de sujeción para diámetros de hasta 20 mm
Apoyo y fijación óptimos de 10 a 20 mm
Tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer iluminación durante periodos prolongados
Tres LED SMD
Diseño pequeño y compacto
Con indicador de estado de carga (el color rojo indica la carga de la batería y el azul, que la batería está completamente cargada)
Producto fabricado en Alemania
Incluye:
1 cable USB-A-USB-C
Puede usarse junto con varias herramientas manuales como destornilladores, pistolas de espuma, cartuchos de silicona y carracas con alargador hasta un máximo de 1/2 pulg.
https://www.wurth.es/led-cordl-clipon554469LAMPARA-LED-CORDL-CLIPONLAMPARA-LED-CORDL-CLIPON<br>Lámpara de trabajo LED a batería con pinza<br>Esta innovadora luz con pinza, excepcionalmente útil, ilumina aquellos puntos que necesite el usuario. La zona de trabajo directo siempre queda iluminada de la forma más óptima<br><ul><li>Capacidad de sujeción para diámetros de hasta 20 mm</li><li>Apoyo y fijación óptimos de 10 a 20 mm</li><li>Tecnología de batería de polímero de litio para reducir los tiempos de carga y ofrecer iluminación durante periodos prolongados</li><li>Tres LED SMD</li><li>Diseño pequeño y compacto</li><li>Con indicador de estado de carga (el color rojo indica la carga de la batería y el azul, que la batería está completamente cargada)</li><li>Producto fabricado en Alemania</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 cable USB-A-USB-C</li></ul><br><ul><li>Puede usarse junto con varias herramientas manuales como destornilladores, pistolas de espuma, cartuchos de silicona y carracas con alargador hasta un máximo de 1/2 pulg.</li><br/><li>Para uso en interiores y exteriores</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/565276064.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/565276064.jpg/Outlet/Outlet/Constr. especial dispos. VEH ORSY-mobil/Outlet/Constr. especial dispos. VEH ORSY-mobil/Normalizado, DIN2024-02-20T03:22:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!