Cables Y de silicona, contacto plano

Ref.: 0715531029

LEAD-MSREEQUIP-4MM-FLAT-1,2-0,5-RED

Descripción

LEAD-MSREEQUIP-4MM-FLAT-1,2-0,5-RED
Cables Y de silicona, contacto plano
El conector y la toma pueden conectarse por separado, y se puede medir el funcionamiento en una línea cerrada en paralelo. Muy útil para mediciones en sensores.
  • Longitud: aprox. 250 mm
  • Tensión nominal: <50 V

Longitud

250 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

50 V/CA/CC
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

1,2 x 0,5 mm
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información
Scroll to top