Soporte de sujeción, redondo

Ref.: 5176053091

LAYCLEAT-RD-4DRL-A4-L100MM

Descripción

LAYCLEAT-RD-4BR-A4-L100MM
Soporte de sujeción, redondo
Acero inoxidable A4

Distancia entre orificios 2

23 mm
Más Información

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Número de orificios

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269096
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

26 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top